B536J-R カラーラベル スマートバリュー 27514428

カラーラベル

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パックサイズ丸型注文コード27514428品番B536J-R
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

分類、識別したいときに便利なカラーラベル。
上質紙タイプなので油性ペンで文字を書き込むことができます。

種類カラーラベルサイズ丸型仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質上質紙ラベルの直径(Φmm)16環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品片数360片
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27514376
2022-09-06
用途: 特価商品の目印に
クライムワークスサービス業

特価にしている商品だとスタッフがすぐわかるようにと目印として使用。問題なく使えています。

対象商品 : 27514394
2020-11-09
用途: 商品の区別用

商品のちょっとした区別用に購入してみました。
近くのホームセンターや100均ショップには、無かったり多色入りだったりしたので、お手頃価格の単色があったのはありがたかったです。

対象商品 : 27514376
2020-08-17
用途: 商品識別
卸売・小売業

剥がれにくく便利に使用しています。価格も魅力的です。

対象商品 : 27514419
2019-04-08
用途: 木工作業時のビス隠し
その他業種

ネジ穴カバーシールやビス隠しシールの代用に使用しました。シールの上から好きな色も塗れるので、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする