名刺型ハード名札 再生PET

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 27515469 品番 B017J-50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,084 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

安全ピンとクリップの両用タイプ名刺型名札!

透明 仕様中紙付、JOINTEXオリジナル 材質ケース:PET樹脂、クリップ台:ABS樹脂 寸法(縦×横)(mm)56×91 外形寸法(縦×横)(mm)57×91 商品タイプ業務用パック
注意
※横から出し入れ
※中紙のみのお取扱いはありません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27515453
2020-02-25
用途:
イベント時の参加者用名札
建設業・工事業

高齢の参加者が比較的多いので
安全ピンのサイズを1ランクサイズアップすると使いやすい。
裏側に切り欠きがあるので、用紙の出し入れが楽。

対象商品:
27515453
2019-08-24
用途:
会議などの名札として
その他業種

価格が安いのにしっかりした作りなのが良いです。総会などで使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする