曜日別特売
B404J 学童机専用デスクマット スマートバリュー 27516239

学童机専用デスクマット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1枚
寸法(縦×横)(mm)640×440
内容量1枚注文コード27516239品番B404J
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,598円となります。
参考基準価格(税別)¥2,381販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

教室の学童机を保護して長持ち!フタル酸エステル不使用!食品衛生法第370号第4の基準をクリア。

寸法(縦×横)(mm)640×440厚さ(mm)1仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質軟質ポリ塩化ビニル(フタル酸エステル不使用)タイプ下敷きなし種類塩ビマット適合寸法(mm)(天板)650×450用繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする