スマートバリュー
スマートバリューの OPPテープ
透明梱包用<テープカッター付>
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
27517307
品番
B171J
参考基準価格(税別)
¥314
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
スマートバリューのPPテープ。テープカッター付なので、作業の効率がUP!
色
透明
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.052
基材
ポリプロピレン
粘着剤
アクリル系
用途
軽・中梱包用
付属品
カッター付
仕様
重ね貼り、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
タイプ
無溶剤
主な用途
梱包用
注意
※油性ペンで書き込みができます。※カッターは取り外し可能です。