透明梱包用テープ中・重梱包用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 27517325 品番 B690J
参考基準価格(税別)¥247 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

スマートバリューのPPテープ。

透明 テープ幅(mm)48 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.065 基材ポリプロピレン 粘着剤アクリル系 粘着力3.6以上(SP粘着力)N/25mm 用途中・重梱包用 仕様重ね貼り、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー タイプ無溶剤 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)50以上 粘着力(N/25mm)3.6以上(SP粘着力)
注意
※油性ペンで書き込みができます。

商品説明動画

製品紹介 透明梱包用テープ中・重梱包用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27517343
2020-03-21
用途:
中梱包に
製造業

軽〜中梱包で使用しています。
以前は積水製を使用していましたが、こちらで十分代用してます。
価格も安いし満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする