ジョインテックス
ジョインテックスの ファイリング
ジョインテックスの 収納ボックス/ケース
ジョインテックスの 文書保存箱
WF穴付ダンボール箱
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
27517894
品番
B243J-LL
参考基準価格(税別)
¥7,161
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
厚みがあり重量物の梱包にオススメです。
サイズ
大大
仕様
取っ手用穴切り込み付、JOINTEXオリジナル、穴付
厚さ(mm)
約8
容量(L)
56.1
耐荷重(kg)
15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
555×340×350
紙質
Wフルート
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×325×320
3辺合計(cm)
124.5cm
注意
※ダンボール寸法は保管時の環境や使用時の天候などにより、約±5mmの差が生じる場合がございます。