カラーリボン

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 27518357 品番 B812J-GR10
参考基準価格(税別)¥3,813 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ギフトや装飾に!色鮮やかで両面光沢のあるリボンです。

材質アセテート 寸法(幅Wmm×長さLm)12×25 仕様タフタ織り、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー タイプ業務用パック 種類カラーリボン

商品説明動画

製品紹介 カラーリボン
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-30
用途:
幼稚園教材で使用します。
ふたば幼稚園 様

保存していても色落ちがなく、使い心地が良いので毎回注文しております。

対象商品:
27518129
2022-12-26
用途:
梱包用
MAKANA 様 (その他業種)

とても使いやすく、希望用途にピッタリでした。素材もよかったです。

対象商品:
27518113
2022-05-08
用途:
ハンドメイド作のかざり

生地もしっかりしていて丈夫です。強度はすごくあります。

対象商品:
27518208
2021-10-13
用途:
旗の補強に使用
早野 工業 様 (建設業・工事業)

ミシンにて縫い付けて使用 生地の割に
強いようです。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする