スマートバリュー
再生カードケース硬質透明枠
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
1枚
1パック(20枚)
サイズ
B4
A4
A3
B4
B5
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27524709
品番
D160J-B4
参考基準価格(税別)
¥425
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
透明フレームタイプの硬質カードケース!
サイズ
B4
グリーン購入法
適合
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
PET
厚さ(mm)
0.35
タイプ
ハード
フレーム色
透明
外形寸法(縦×横)(mm)
267×380
内寸法(縦×横)(mm)
262×370