※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

紙製ケースファイルA4

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 27525025 品番 D072J-YL
参考基準価格(税別)¥631 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

手軽に使える3個パックの紙製ケースファイル。

サイズA4 イエロー グリーン購入法適合 仕様組み立て式、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質ファイルカード紙 背幅(mm)23 坪量(g/m2)360 外形寸法(縦×横)(mm)227×310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-09
用途:
書類の整理に使用

リピートしてます。書類を綴じなくてよいし、大量に収納できるので良いです。
案件ごとのファイルに使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする