スマートバリュー
スマートバリューの ファイリング
スマートバリューの 収納ボックス/ケース
スマートバリューの ファイルボックス
ボックスファイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10冊)
注文コード
27525147
品番
D044J-LG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,365
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
コストパフォーマンスの良いボックスファイル。保管データの書き込みができるスペース付。取り出しに便利な片面指かけ穴付。移動に便利な取っ手付。書類の一時保存にも冊子の整理にも。
サイズ
A4ーE、ヨコ型
色
ライトグレー
グリーン購入法
適合
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
ダンボール
内寸幅(mm)
94
外形寸法(縦×横)(mm)
260×317
外幅(mm)
100
内寸法(縦×横)(mm)
255×312