ボックスファイル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10冊) 注文コード27525165 品番D044J-BL
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,798円となります。
参考基準価格(税別)¥2,460 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

コストパフォーマンスの良いボックスファイル。保管データの書き込みができるスペース付。取り出しに便利な片面指かけ穴付。移動に便利な取っ手付。書類の一時保存にも冊子の整理にも。

サイズA4ーE、ヨコ型 ブルー グリーン購入法適合 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質ダンボール 内寸幅(mm)94 外形寸法(縦×横)(mm)260×317 外幅(mm)100 内寸法(縦×横)(mm)255×312

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする