H027J-BK-10 油性ツインマーカー細 ジョインテックス 細字/極細字 27528193

油性ツインマーカー細

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) インク色 注文コード27528193 品番H027J-BK-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥777
この商品はインク色・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

ツインタイプの油性マーカー!

インク色 タイプツイン 線幅(mm)細字0.9、極細0.4 仕様JOINTEXオリジナル、業務用パック 軸径(Φmm)11 長さ(mm)137 インク油性 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細字/極細字

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27528193 H027J-BK-10 78631167 H027J-BK-10 油性ツインマーカー細 スマートバリュー 油性ツインマーカー細 スマートバリュー 1箱(10本) 799 税込879 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27528245
2025-01-20
用途:
水性で描けない紙に文字を書く
建設業・工事業

色 書き心地 問題なしです
この値段でツインマーカー有り難いです
寿命までは求めません

2025-11-17
用途:
事務所内で

メーカー品と同じ感じで、少し安いので、いいと思います。

対象商品:
27528227
2020-09-17
用途:
日常のあらゆるシーンで
その他業種

書きやすく使いやすいです。欲を言えば、もう少し濃くはっきりと書けるとうれしいです。

対象商品:
27528227
2020-01-07
用途:
ラベルの表記

コストに見合った良い商品だと思います。また購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする