曜日別特売
H027J-RD 油性ツインマーカー細 ジョインテックス 27528236

油性ツインマーカー細

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
インク色
内容量1本注文コード27528236品番H027J-RD
参考基準価格(税別)¥91販売価格(税込)¥92
販売価格(税別)
84

ツインタイプの油性マーカー!

インク色タイプツイン線幅(mm)細字0.9、極細0.4仕様JOINTEXオリジナル軸径(Φmm)11長さ(mm)137インク油性入数1本商品タイプ使い切り本体線の太さ細字/極細字
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27528245
2025-01-20
用途: 水性で描けない紙に文字を書く
建設業・工事業

色 書き心地 問題なしです
この値段でツインマーカー有り難いです
寿命までは求めません

2025-11-17
用途: 事務所内で

メーカー品と同じ感じで、少し安いので、いいと思います。

対象商品 : 27528227
2020-09-17
用途: 日常のあらゆるシーンで
その他業種

書きやすく使いやすいです。欲を言えば、もう少し濃くはっきりと書けるとうれしいです。

対象商品 : 27528227
2020-01-07
用途: ラベルの表記

コストに見合った良い商品だと思います。また購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする