SJ3000-50-6A-L8 4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC 27529871

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様異種圧力用給排気ブロックアッセンブリのみではバルブは作動できませんので、必ず内部または外部パイロット仕様給排気ブロックアッセンブリと組合せてご選定ください。 注文コード27529871 品番SJ3000-50-6A-L8
参考基準価格(税別)¥6,880 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は仕様・オプションなど198種類から選べます 他の種類を見る

・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。
・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。
・SJ2000、SJ3000の混載が可能。
・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3

仕様異種圧力用給排気ブロックアッセンブリのみではバルブは作動できませんので、必ず内部または外部パイロット仕様給排気ブロックアッセンブリと組合せてご選定ください。 サイズΦ8ワンタッチ管継手付(エルボ上取出し) パイロット方式異種圧力用、内部パイロット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする