スマートバリュー
スマートバリューの 掃除用具
スマートバリューの ワイパー
スマートバリューの 水切りワイパー・ドライワイパー
児童用清掃用品 フリードライヤーS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
27530126
品番
N114J-F
参考基準価格(税別)
¥1,654
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
柄がちょっと短めな児童仕様清掃用品!SMARTVALUEとテラモトの共同企画商品。ヘッドの角度が変わるため、押しても引いてもムラ無く汚水を除去できます。
幅W×全長(mm)
外形:約400×1060
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
頭:ポリプロピレン、先ゴム:クロロプレンゴム、柄:Φ22.2mmスチールパイプにポリエチレン接着被膜
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
全国
数量3以上のご注文
無料
離島
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量3以上のご注文
無料