スマートバリュー
スマートバリューの ゴミ箱
スマートバリューの ふた無しゴミ箱
持ち手付きゴミ箱丸型
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27530668
品番
N151J-B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥656
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
お求めやすいゴミ箱!持ち手付きで便利!
容量(L)
8.1
色
ブルー
材質
ポリプロピレン
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
形状
丸型
質量(g)
335
規格
8.1L
出荷単位
1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
222×232×275
梱包数
40
グリーン購入法
適合
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体