スマートバリュー
スマートバリューの ゴミ箱
スマートバリューの ふた無しゴミ箱
持ち手付きゴミ箱丸型
(1件のレビュー)
取扱い終了
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
11.8
色
グレー
注文コード
27530677
品番
N152J-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥635
この商品は
容量・色・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
お求めやすいゴミ箱!持ち手付きで便利!
容量(L)
11.8
色
グレー
材質
ポリプロピレン
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
形状
丸型
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
252×264×315
グリーン購入法
適合
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
450
/
税込
¥
495
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310