スマートバリュー
スマートバリューの ゴミ箱
スマートバリューの ふた無しゴミ箱
持ち手付きゴミ箱丸型
(1件のレビュー)
3日以内出荷
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27530704
品番
N153J-B
参考基準価格(税別)
¥983
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
お求めやすいゴミ箱!持ち手付きで便利!
容量(L)
18.3
色
ブルー
材質
ポリプロピレン
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
形状
丸型
質量(g)
575
規格
18.3L
出荷単位
1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×302×350
梱包数
24
グリーン購入法
適合
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
450
/
税込
¥
495
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310