持ち手付きゴミ箱丸型

(1件のレビュー)
3日以内出荷 特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 27530808 品番 N152J-B5
参考基準価格(税別)¥3,245 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

お求めやすいゴミ箱!持ち手付きで便利!

容量(L)11.8 ブルー 材質ポリプロピレン 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 形状丸型 質量(g)435 規格11.8L 出荷単位1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×264×315 入数5 グリーン購入法適合 フタの種類フタなし 商品タイプ本体
注意
※箱入りでのお届けではありませんのでご注意ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27530677
2020-03-15
用途:
ホテル客室
TERRAWALK 様 (サービス業)

大きくて可燃ゴミがはみ出ることなく入る
袋を掛けることができて良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする