持ち手付きゴミ箱丸型

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 27530817 品番 N153J-G5
参考基準価格(税別)¥4,358 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

お求めやすいゴミ箱!持ち手付きで便利!

容量(L)18.3 グレー 材質ポリプロピレン 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 形状丸型 質量(g)575 規格18.3L 出荷単位1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×302×350 入数5 グリーン購入法適合 フタの種類フタなし 商品タイプ本体
注意
※箱入りでのお届けではありませんのでご注意ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27530677
2020-03-15
用途:
ホテル客室
TERRAWALK 様 (サービス業)

大きくて可燃ゴミがはみ出ることなく入る
袋を掛けることができて良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする