スマートバリュー
スマートバリューの ゴミ箱
スマートバリューの ふた無しゴミ箱
持ち手付きゴミ箱丸型
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
27530826
品番
N153J-B5
参考基準価格(税別)
¥4,358
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
お求めやすいゴミ箱!持ち手付きで便利!
容量(L)
18.3
色
ブルー
材質
ポリプロピレン
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
形状
丸型
質量(g)
575
規格
18.3L
出荷単位
1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×302×350
入数
5
グリーン購入法
適合
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体
注意
※箱入りでのお届けではありませんのでご注意ください