画像準備中

エピライト#4000NT

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1缶(18kg) 注文コード27532454 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど9種類から選べます 他の種類を見る

色彩仕上げができます。耐水性が優れています。厚塗り性が優れています。引火爆発の危険がありません。

塗装間隔下限24時間(23℃)、上限:10日(23℃) 用途橋梁の箱桁内面、橋脚内面、塔の内面、河川・港湾設備、化学工場、水圧鉄管外面、水門暴露部 主な用途橋梁、鉄 密度(g/cm3)1.38 希釈剤トアエポキシシンナー#1000 硬化時間(時間)16 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量15.3L 希釈率(%)0〜5 指触乾燥時間(時間)2(23℃) 特性耐水 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(kg/m2)(はけ)0.24、(エアレス)0.45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※製品説明書に示された可使時間を厳守してください
※エポキシ樹脂塗料の取扱い基準により注意して取り扱ってください
※塗膜間隔の上限を超えて塗り重ねを行う場合は、面あらししてから塗装してください
※塗料缶に表示している安全衛生上の注意事項をご確認の上、ご使用くさい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする