※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。 美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
何が違うのかわからんのですが、同じ時期に買ったシンクは錆びませんが、こちらはさびました。高さ指定できるので買いました。さびもおさまれば100点だったのですが、星一つにしました。