曜日別特売
- スーパートップ遮熱 東日本塗料 27539987

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパートップ遮熱

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット(15kg)
A-2_エメラルドグリーン
A-2_エメラルドグリーン
A-1_マスカットグリーン
A-3_フレッシュグリーン
A-4_フォックスグレー
A-5_サンドベージュ
A-6_スカーレットブラウン
クールグレー
D-103
D-104
D-122
D-124
D-125
D-223
B-7セメントグレー
B-23ウォーターブルー
N-85
アクアブルー
ブルーグレー
B-6ハンターグリーン
B-25マリンブルー
R-13グレー
R-14オーシャンブルー
R-15ダークチョコレート
R-16マルーン
R-1グリーン
R-2ダークグリーン
R-3コバルト
R-5チョコレート
R-12チェスナットブラウン
R-17ディープグレー
R-18コーヒーブラウン
R-19ダークブラウン
N-30
R-7スレートブラック
R-10ウェザードグリーン
内容量1セット(15kg)注文コード27539987品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

超耐候性の塗膜性能、耐久性に優れ遮熱機能を持つスーパートップ遮熱が新たに登場しました。
官公庁、一般建築関係等の改修工事等ウレタン防水材・外装材・屋根材の性能、美観の向上としてのトップコート。

用途ランニングコストの削減・長期美観保護を要求されるウレタン防水・外装・屋根用トップコートA-2_エメラルドグリーン塗り面積(m2)75(0.2kg/m2)主成分ハルスハイブリッド型樹脂主な用途屋根危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間(23℃)4~48時間特性遮熱、防水、耐候、耐久、トップコートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(23℃)2危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1につき2,100/税込2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27540093
2022-11-21
用途: 屋上塗装
その他業種

A液は良いのですが、B液は粘度があるので、1:2で使用するとA液が余りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする