エコトップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(4kg)
A-1 マスカットグリーン
内容量1セット(4kg)注文コード27540836品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

高耐候性・環境配慮型塗料。シックハウス対策・低VOC。

A-1 マスカットグリーン塗り面積(m2)16可使時間(分)90(23℃)危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間4~48時間(23℃)特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.12(2回塗り)歩行可能時間12時間(23℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする