東日本塗料
東日本塗料の 多用途
エポエース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1セット(4kg)
注文コード
27543216
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
施工時、別の容器を準備することなく、希釈用の溶剤もいりません。
施工性、硬化性、美装性に優れています。
色
A-2 エメラルドグリーン
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
上塗塗装可能時間
(23℃)5〜48時間
可使時間(時間)
(23℃)4
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m
2
/回)
0.15
歩行可能時間
(23℃)12時間以上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。