- シリコンクール 東日本塗料 27550706

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコンクール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
遮熱 シルバー
内容量1缶(15kg)注文コード27550706品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

太陽の熱エネルギーを反射させることにより屋内温度の上昇を防ぎます。
1液水性反応硬化型アクリルシリコン樹脂を使用しており、長期耐候性に優れています。
乾燥が早く、架橋された緻密な塗膜を生成するため耐汚染性に優れています。
セメント瓦、波形ストレート等のアルカリや酸性雨に対して優れた耐久性を有します。

用途コロニアル、モニエル瓦、セメント瓦、波形スレート、釉薬瓦、アスファルトシングル・カラートタン等の塗装及び塗替え遮熱 シルバー使用場所屋内特性耐候、耐久、耐汚染性主な用途スレート、アスファルト、瓦、トタン塗り面積(m2)(コロニアル面の場合)50~58/2回使用上の注意中塗りに「シリコンクール 遮熱ミドルグレー」の塗布が必要です。危険物の類別非危険物希釈率(%)(エアレス)30~40、(ハケ・ローラー)20~30標準使用量(kg/m2/回)(コロニアル面の場合)0.13~0.15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1につき2,100/税込2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする