東日本塗料
東日本塗料の 多用途
ウレコート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(1.5kg)
注文コード
27550934
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
汎用性が高く、艶、密着性も素晴らしい。
常温乾燥で焼付に勝る性能!密着性にも優れています。
色
クリヤー
用途
工作機械、精密機械、その他機械類などの金属部、高級家具、運動具、その他一般木工類などの木部
性能
耐薬品性、耐溶剤性、耐汚染性、耐摩耗性
主な用途
金属、木部
指触乾燥時間(分)
(23℃)13
完全硬化時間
(23℃)7日間
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
希釈率(%)
(スプレー)50〜60、(ハケ)20〜30
上塗塗装可能時間
(23℃)8〜24時間
特性
密着性
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
可使時間(時間)
(23℃)4
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。