画像準備中

ウレコート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(1.5kg) 注文コード27551013 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

汎用性が高く、艶、密着性も素晴らしい。
常温乾燥で焼付に勝る性能!密着性にも優れています。

用途工作機械、精密機械、その他機械類などの金属部、高級家具、運動具、その他一般木工類などの木部 性能耐薬品性、耐溶剤性、耐汚染性、耐摩耗性 主な用途金属、木部 指触乾燥時間(分)(23℃)13 完全硬化時間(23℃)7日間 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)50〜60、(ハケ)5〜20 上塗塗装可能時間(23℃)8〜24時間 特性密着性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)(23℃)4 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする