台付直角定規 1級焼入

商品レビューを投稿する
56日以内出荷 56日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27551799 品番 AA-F2000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,798,000円となります。
参考基準価格(税別)¥1,820,000 販売価格(税込) ¥1,867,800
販売価格(税別)
1,698,000

直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
台付スコヤとしても使用可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
測定面は焼入により耐磨耗性があります。

材質機械構造用炭素鋼 用途直角度測定、ケガキ作業に 質量(kg)72.5 呼び寸法(mm)2000 直角度(mm)±0.11 底面の全長(mm)800 長片の全長(mm)2000 短片の厚さ(mm)90 短片の幅(mm)105 長片の厚さ(mm)10 長片の幅(mm)100 焼入硬度450以上 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受注生産品となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする