SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 直尺・曲尺・角度
SK(新潟精機)の 直尺・曲尺・定規
SK(新潟精機)の 曲尺
台付直角定規 2級焼入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(mm)
600
注文コード
27551808
品番
AA-S600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥43,900
この商品は
呼び寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
台付スコヤとしても使用可能です。
非焼入、研磨仕上品です。
材質
機械構造用炭素鋼
用途
直角度測定、ケガキ作業に
質量(kg)
5.7
呼び寸法(mm)
600
直角度(mm)
±0.08
底面の全長(mm)
320
長片の全長(mm)
600
短片の厚さ(mm)
35
短片の幅(mm)
55
長片の厚さ(mm)
5
長片の幅(mm)
50
注意
※受注生産品となります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27551808
AA-S600
02450917
AA-S600
台付直角定規 2級
SK(新潟精機)
1個
¥
38,980
税込
¥
42,878
注文コードが変更になりました