SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 直尺・曲尺・角度
SK(新潟精機)の 直尺・曲尺・定規
SK(新潟精機)の 曲尺
台付直角定規 2級焼入
商品レビューを投稿する
56日以内出荷
56日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27551835
品番
AA-S1500
参考基準価格(税別)
¥396,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
台付スコヤとしても使用可能です。
非焼入、研磨仕上品です。
材質
機械構造用炭素鋼
用途
直角度測定、ケガキ作業に
質量(kg)
38.2
呼び寸法(mm)
1500
直角度(mm)
±0.17
底面の全長(mm)
600
長片の全長(mm)
1500
短片の厚さ(mm)
80
短片の幅(mm)
90
長片の厚さ(mm)
10
長片の幅(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※受注生産品となります。