700SKD テーパーゲージ 快段目盛 直尺付 SK(新潟精機) 27553847 700SKD テーパーゲージ 快段目盛 直尺付 SK(新潟精機) 27553847 700SKD テーパーゲージ 快段目盛 直尺付 SK(新潟精機) 27553847 700SKD テーパーゲージ 快段目盛 直尺付 SK(新潟精機) 27553847 700SKD テーパーゲージ 快段目盛 直尺付 SK(新潟精機) 27553847 700SKD テーパーゲージ 快段目盛 直尺付 SK(新潟精機) 27553847

テーパーゲージ 快段目盛 直尺付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27553847 品番700SKD
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

テーパーゲージと直尺の便利なセットです。
裏返して、すぐ使える直尺付です。
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛(直尺)です。
読み取り数値を間違えにくい連続追数字+2mm点目盛(直尺)です。
糸面取り処理をしているため、手を傷つけにくいです。
反射しにくいシルバー仕上です。
携帯に便利なクリップ付です。

測定範囲(mm)1-15 用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に 寸法(mm)長さ測定範囲:0-130、長さ測定目量:1 最小表示/目量(mm)0.1 角度(°)7・9・10 器差(mm)±0.05 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする