スライドドリルポイントゲージ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27554933 品番S-118
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

研磨後のドリル刃先角度確認に最適です。
スライダ尺の上下動によりΦ3〜40mmまでのドリル刃先角度の測定ができます。
反射しにくいシルバー仕上げです。

設定角度(°)118 用途ドリルの刃先角度の保守管理に ドリル径(Φmm)3-40 器差±1.5°

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27554933
2024-03-21
用途:
穴明け加工
製造業

角度の確認用に購入しました。
ちょうどいい角度になるので砥ぎ方が楽になりました。
ちょっと見にくいかな?

対象商品:
27554933
2019-12-10
用途:
鉄工ドリルの研ぎ出しに使用している
その他業種

118度の角度と左右対称を見れるので、なかなかいい
私は感が悪いので助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする