SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 直尺・曲尺・角度
SK(新潟精機)の 角度計
SK(新潟精機)の プロトラクター
プロトラクタ快段目盛 No.19
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27554967
品番
PRT-19KD
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
新設計の目盛数値を隠さない、内側計測竿です。
竿部、読み間違いにくい階段状目盛です。
安心の日本製です。
シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです。
竿寸法(mm)
全長194×厚1.2
用途
角度の測定に
本体寸法(mm)
直径90×厚1.2
角度の測定範囲(°)
180
目量
1°
角度精度(°)
±20
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面仕上げ
シルバー