レベルニック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27555055 品番 DL-S3V
参考基準価格(税別)¥450,000 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800

丸棒、円筒物の測定に適したV溝ベースです。
V溝角度は130°で、Φ65mmの円筒まで可能です。
本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。
性能を保証する検査表付です。
DL-m1、m3よりも高精度です。
0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。
デジタル表示器は表示値をRS-232C信号で出力できます。
底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。

用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 測定範囲±5.00、±0.286 電源9V角型乾電池×1、付属ACアダプタ 精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg 最小読取値0.001、0.0001/0.01、0.001 ねじ穴M5×P0.8 繰返し精度±0.005、±0.0003以内 寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
注意
※DEG(°)表示の時は小数点より上の0は表示されません。
※%rdgは読取値に対してのパーセンテージです。
※連続使用時間は、マンガン乾電池で約10時間、アルカリ乾電池で約20時間
※RS-232Cがないパソコンでご使用の場合は、別途USB-シリアル変換機器をご用意下さい。
※ローリング誤差は、副気泡管の気泡が基線内で0.1mm/m以内です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする