偏心検査器 (P形)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27555457 品番BCPG-380J (P-1)
参考基準価格(税別)¥232,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

お手持ちのインジケータに取り付け、定盤上や卓上での偏心度測定が可能です。
信頼の日本製です。
切削工具を測定しやすくするためスイングを低くしています。
専用スタンド1台付属しています。

平行度(μm)【ベット上面とセンター】5以内、【ベット上面】5以内、【センター側面】10 用途円筒形状の加工物、切削工具の偏心度測定に RoHS指令(10物質対応)対応 移動量(mm)スピンドル:10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする