SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 定盤・ゲージ・ケガキ
SK(新潟精機)の ゲージ
SK(新潟精機)の 偏芯検査機
偏心検査器 (P形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27555466
品番
BCPG-420J (P-2)
参考基準価格(税別)
¥254,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
お手持ちのインジケータに取り付け、定盤上や卓上での偏心度測定が可能です。
信頼の日本製です。
切削工具を測定しやすくするためスイングを低くしています。
専用スタンド1台付属しています。
平行度(μm)
【ベット上面とセンター】5以内、【ベット上面】5以内、【センター側面】10
用途
円筒形状の加工物、切削工具の偏心度測定に
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動量(mm)
スピンドル:10