溶接用マグネウェルダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 吸着力(N)147 注文コード27555807 品番MGW-120
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は吸着力など7種類から選べます 他の種類を見る

全面に強力な磁力があり、各種溶接作業の仮押さえ、仮組みに最適です。

吸着力(N)147 用途溶接作業、組立作業の仮押さえ、仮固定に 本体寸法(mm)95×111×16 保持角度(°)45、90 磁束密度最大100mT RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする