SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の マグネット用品
SK(新潟精機)の マグネットベース
SK(新潟精機)の マグネットベース関連用品
溶接用マグネウェルダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
吸着力(N)
147
注文コード
27555816
品番
MGW-120A
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
吸着力
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
全面に強力な磁力があり、各種溶接作業の仮押さえ、仮組みに最適です。
吸着力(N)
147
用途
溶接作業、組立作業の仮押さえ、仮固定に
本体寸法(mm)
156×102×16
保持角度(°)
45-90
磁束密度
120mT
RoHS指令(10物質対応)
対応