スタイラスセンター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27555956 品番 SR-102
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

基準位置を2μm以内で検出できる高精度芯出しバーです。
精度の基となる作動面はラップ仕上です。
汎用、NCフライス盤、MCの原点位置、その他精密基準位置決めに便利です。
加工物端面に測定子を当てるだけで簡単に位置決めができます。

用途高精度の×、Y芯出しバーに タイプ細測定子 測定子(mm)Φ2×5、Φ10 繰返し精度(μm)±2 シャンク径(mm)10 適正回転数(min-1)450-600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする