シクネスゲージカラースリーブタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(9枚) 注文コード27555999 品番CS-172MB白
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は内容量など207種類から選べます 他の種類を見る

製造ラインごとに色分けして識別できます。
他と色が違うので誰のものか容易に判別可能です。
シクネスゲージの性能そのままに、カラースリーブタイプ(白・黒・緑)です。
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。

リーフ厚(mm)0.04-0.30 リーフ長さ(mm)100 リーフ幅(mm)12.7 用途隙間測定に 精度(mm)【0.01-0.06】±0.005、【0.07-0.10】±0.01、【0.11-0.35】±0.015、【0.40-0.60】±0.02、【0.70-3.00】±0.035 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※商品に付着している白い粉は防腐剤です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする