曜日別特売
CS-100MY白 シクネスゲージカラースリーブタイプ SK(新潟精機) 27556227

シクネスゲージカラースリーブタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(19枚)注文コード27556227品番CS-100MY白
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,860

製造ラインごとに色分けして識別できます。
他と色が違うので誰のものか容易に判別可能です。
シクネスゲージの性能そのままに、カラースリーブタイプ(白・黒・緑)です。
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。

用途隙間測定にリーフ厚(mm)0.03-1.00リーフ長さ(mm)100リーフ幅(mm)12.7精度(mm)【0.01-0.06】±0.005、【0.07-0.10】±0.01、【0.11-0.35】±0.015、【0.40-0.60】±0.02、【0.70-3.00】±0.035
注意
※商品に付着している白い粉は防腐剤です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27556227CS-100MY白27556209CS-100MY白CS-100MY白 シクネスゲージカラースリーブタイプ SK(新潟精機) 27556209シクネスゲージカラースリーブタイプSK(新潟精機)1セット(19枚)
4,198
税込4,618
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする