SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 定盤・ゲージ・ケガキ
SK(新潟精機)の ゲージ
SK(新潟精機)の テーパーゲージ
短尺テーパーゲージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
測定範囲(mm)
0.5-7.0
注文コード
27557995
品番
TPG-057
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
測定範囲
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
テーパーゲージを切断して使用している現場に最適な短尺タイプです。
ボールチェーン付です。
測定範囲(mm)
0.5-7.0
用途
ミゾ、隙間、穴径等の測定に
最小表示/目量(mm)
0.1
角度(°)
テーパー:7・9・10
器差(mm)
±0.1
板厚(mm)
1.2