SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 定盤・ゲージ・ケガキ
SK(新潟精機)の ゲージ
SK(新潟精機)の テーパーゲージ
短尺テーパーゲージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27558004
品番
TPG-511
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
テーパーゲージを切断して使用している現場に最適な短尺タイプです。
ボールチェーン付です。
測定範囲(mm)
5.0-11.0
用途
ミゾ、隙間、穴径等の測定に
最小表示/目量(mm)
0.1
角度(°)
テーパー:7・9・10
器差(mm)
±0.1
板厚(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応