縦目盛ゲージ 快段目盛

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27558038 品番 VG-50KD
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

縦方向や奥行き方向の測定に便利な縦目盛です。
読みやすい階段状目盛です。
サビに強いステンレス材です。
大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。

測定範囲(mm)0-50 用途機械や治具の奥行き測定に 幅(mm)15 厚さ(mm)0.5 全長(mm)75.2 ピッチ(mm)目盛:上下段1 目盛上下段cm目 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする