ブロックゲージ 0級相当

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(mm)1.10 注文コード27559483 品番GB0-110
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は呼び寸法・内容量など126種類から選べます 他の種類を見る

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。
0級相当品です。

用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして 材質高炭素高クロム鋼 等級0級相当品 呼び寸法(mm)1.10 係数11.5×10-6乗/K 断面寸法(mm)30{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)} RoHS指令(10物質対応)対応 寸法許容差(μm)±0.12(差幅0.10)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする