※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーンレギュレータ SRHシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 設定圧力(MPa)0.02〜0.2 管接続口径Rc1/4 ボディサイズ1/4 注文コード27560565 品番SRH3000-N02
参考基準価格(税別)¥28,930 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は設定圧力・管接続口径・ボディサイズなど139種類から選べます 他の種類を見る

・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。
流体に接する金属は全てSUS316を使用
・禁油。
油脂類を一切使用しない部品構成
・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。

圧力計圧力計なし 排気機構ノンリリーフ 管接続口径Rc1/4 ねじの種類Rc 材質接流体(金属)/SUS316(ボディはSUS316L)、ダイヤフラム/PTFE 質量(g)360 ボディサイズ1/4 最高使用圧力(MPa)1 使用流体クリーンエア、N2、Ar、CO2、純水 機構ノンリリーフ 設定圧力(MPa)0.02〜0.2 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)0〜60(ただし凍結なきこと) ポートの向き標準 洗浄方式Aグレード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする