※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
設定圧力(MPa)0.05〜0.7
管接続口径Rc1/8
ボディサイズ1/4
注文コード27560827
品番SRH3011-01-R
参考基準価格(税別)¥28,930
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
この商品は設定圧力・管接続口径・ボディサイズなど139種類から選べます
他の種類を見る
・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。
流体に接する金属は全てSUS316を使用
・禁油。
油脂類を一切使用しない部品構成
・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。