SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
クリーンレギュレータ SRHシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
設定圧力(MPa)
0.05〜0.7
管接続口径
Rc1/4
ボディサイズ
1/4
注文コード
27560845
品番
SRH3011-02-R
参考基準価格(税別)
¥28,930
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力・管接続口径・ボディサイズ
など
139
種類から選べます
他の種類を見る
・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。
流体に接する金属は全てSUS316を使用
・禁油。
油脂類を一切使用しない部品構成
・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフ
管接続口径
Rc1/4
ねじの種類
Rc
材質
接流体(金属)/SUS316(ボディはSUS316L)、ダイヤフラム/PTFE
質量(g)
360
ボディサイズ
1/4
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
クリーンエア、N2
機構
リリーフ
設定圧力(MPa)
0.05〜0.7
保証耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)
0〜60(ただし凍結なきこと)
ポートの向き
R仕様
洗浄方式
Aグレード
CADデータダウンロード